電解コンデンサ 表面実装のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,276件の「電解コンデンサ 表面実装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面実装コンデンサ」、「16V 10μF」、「スピーカー 28mm 0.5W 8Ω」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。寿命 = 7000h。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷


仕様 静電容量 = 4.7μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WT。許容差 = ±20%。。アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷


仕様 静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。リーク電流 = 3 μA。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
379 税込417
欠品中

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。等価直列抵抗 = 360mΩ。。MZAシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.7mm。高さ = 8.7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。リップル電流 = 230mA。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
489 税込538
翌々日出荷


仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。寿命 = 7000h。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。寿命 = 2000h。。MZAシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

仕様 静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。許容差(マイナス) = -20%。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。寿命 = 3000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.2mm。構造 = 金属封入。シリーズ = WD。寿命 = 5000h。。アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷


寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WH。寿命 = 1000h。。アルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷